| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1656453 Herst.-Nr.: 04398-00001-00 EAN/GTIN: 4063565018190 |
| |
|
| | |
| tesa® 4398 ist ein Gewebe-Putzband mit welchen sich alle Bereiche, die bei Putzarbeiten geschützt werden müssen, im Handumdrehen sicher abkleben lassen. Zur einfachen Handhabung des Gewebebands gehört, dass es sich leicht von Hand abreißen lässt. Durch den extra starken Naturkautschuk-Klebstoff haftet das Band auch auf rauen Untergründen. Das Gewebe-Putzband hat eine UV-Beständigkeit von 10 Tagen und lässt sich während dieser Zeit rückstandslos entfernen. Es eignet sich hervorragend für einfache Maler- und Putzarbeiten im Außenbereich. Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 50 | Inhalt (Rolle): | 12 | Länge (m): | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa kreppband 50mm, steinband tesa, steinband, TESA, GEWEBE-PUTZBAND, 50MM, 4063565018190, 04398-00001-00, GEWEBEBAND, GEWEBEPUTZBAND, 4398 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 8 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 5,81* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,24* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|