Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo_SPEEDY white Low Gr.44 weiß/grau/schwarz S3 HRO SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656814
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00121810-44
EAN/GTIN:
     4035877937292
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Lasche: Gepolsterte Lasche · Sohle: GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC · Spitzenschutz: Gummi Überkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grau/schwarz
Größe:
44
Schutzklasse:
S3 HRO SRC ESD
Marke:
JORI
Ausführung:
metall- und lederfrei
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
JORI Professional
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 44,75*
€ 58,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,62*
€ 59,09*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 46,51*
€ 63,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,62*
€ 64,01*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 64,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,15*
€ 66,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,51*
€ 60,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.