Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1307732
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12181-44
EAN/GTIN:
     4035877937292
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_SPEEDY white Low ESD S3, 12181-44, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Weiß,Grau
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
Gummi Ãœberkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1046 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 44,75*
€ 58,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,62*
€ 59,09*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 46,51*
€ 63,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,62*
€ 64,01*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 64,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 4 Paar
€ 58,54*
€ 69,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paar
ab 8 Paar
€ 53,59*
€ 63,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paar
ab 12 Paar
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,35*
€ 58,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.