Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer DUR191UZX3 Spannung 18V Spindelgew.M10x1,25LH o.Akku MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1657338
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR191UZX3
EAN/GTIN:
     0088381720434
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung. Optional kompatibel* mit Metall-Schlagmesser Ø 230 mm · bspw. D-66058 2-Zahnschlagmesser · D-66008 4-Zahn-Schlagmesser · B-14130 8-Zahn-Wirbelmesser · D-66020 Dickichtmesser · *Dafür wird ergänzend folgendes Zubehör benötigt: · 347668-4 Druckscheibe · 264025-0 Mutter M10x1,25LH · 168526-9 Bodengleiter · Bürstenloser Motor 1 · Akkusystem LXT 1 · Akkuspannung 18 V · Akkuschutzsystem 1 · Akku-systeme LXT 18V/36V · Leerlaufdrehzahl 3500 - 6000 min⁻¹ · Schnittkreis 230 / 255 / 300 mm · Spindelgewinde M10 x 1,25 LH · Handgriff U · Schallleistungspegel (LWA) 87,1 dB(A) · Schalldruckpegel (LpA) 74 dB(A) · Vibration ≤ 2,5 m/s² · K-Wert Vibration 1,5 m/s² · Gewicht inkl. Akku (EPTA) 3,4 - 3,7 kg · Produktabmessung (L x B x H) 1836 x 610 x 473 mm · 198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go 1 · 125520-4 Schultergurt 1 · 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel 1 · 831304-7 Zubehörtasche 1 Weitere technische Eigenschaften: · Leerlaufdrehzahl: 3500-6000min-¹ · Gewicht mit Akkupack: 3,7kg
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schnittkreis:
30 cm
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 199,52*
€ 218,08*
€ 4,90*
ab € 226,79*
€ 247,56*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,74*
€ 248,62*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,02*
€ 248,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,18*
€ 250,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.