Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1722904 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381720434 |
| |
|
| | |
| Akku-Rasentrimmer mit automatischer Drehzahlregulierung in drei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Zweihandgriff.
- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch - ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen - AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs - XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen - Universelle Schutzhaube für Metallmesser, Kunststoffmesser und Fadenkopf - Zweiteiliger Schaft für platzsparenden Transport und Lagerung - Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Schnittkreisdurchmesser: | 30 | Akkuspannung: | 18 | Hersteller: | Makita | Gewicht: | 3,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, makita akku-rasentrimmer 18v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku makita, Makita, 18V,, 3.500-6.000, min,, 230/255/300 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 199,52* | € 218,08* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 226,79* | € 247,56* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,74* | € 248,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,02* | € 248,62* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,18* | € 250,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|