Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLASH 6905 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD, Größen: 36-49 Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD, Größen: 36-49 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     4757-1658223
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     78000-37
EAN/GTIN:
     4043692441375
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6905 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.37, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, BOA Fit-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
37
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, grey
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 80,08*
€ 95,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,70*
€ 95,94*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 81,09*
€ 96,79*
1
€ 4,90*
ab € 78,57*
€ 97,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,63*
€ 97,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,79*
€ 115,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,54*
€ 113,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,63*
€ 106,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,09*
€ 96,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.