Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Mehrzweckleiter Alu.Stufen 3x6 Arbeits-H.b.ca.5200mm Traversenbr.930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1658784
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     033319
EAN/GTIN:
     4031405333192
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Aluminium · stabile Rechteckrohr-Holme · geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen) · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse · einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter · einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung mittels Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung · Oberleiter mit Wandlaufrollen · Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyamidgurten und lösbarer Metallstrebe · Stufenabstand 263 mm · Leiterbreite 490 mm (ohne Traverse) · Leiterneigung 70° · Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung · Anwendung: Für die Verwendung der Stufen-Mehrzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: clip-step R13 Auflage · Länge der Leiterteile (auch Stehleiter ohne Aufsteckteil): 1960mm · Holmhöhe: 85mm · Stufenabstand: 263mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
3 x 6
Arbeitshöhe bis ca.:
5200 mm
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter):
4190 mm
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckt:
3060 mm
Traversenbreite:
930 mm
Gewicht:
22,5 kg
Leiterlänge eingefahren:
1960 mm
Marke:
MUNK
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,50*
€ 655,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,45*
€ 655,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,48*
€ 689,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,91*
€ 746,44*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,23*
€ 770,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,02*
€ 916,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,05*
€ 909,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,42*
€ 891,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,02*
€ 865,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,23*
€ 817,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 99,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.