Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw2-G675325
zw2-G675325
zw-G675325
Abtriebsymbol_Außensechkant
Artikel-Nr.:
     4757-1658809
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     101060
EAN/GTIN:
     4000146101063
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN 3120 / ISO 1174. Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt. Mit Kugelfangrille. Zur Verwendung mit 1/4" Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4"
Länge (mm):
50
Schlüsselweite (mm):
6
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, STECKSCHL.EINSATZ, 1/4", 6K, 4000146101063, 101060, STECKNUSS, STECKSCHLÜSSEL, STECKSCHLÜSSELEINSATZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 4,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,06*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,12*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 4,18*
1
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.