Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill DP 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill DP 2
Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill DP 2
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1659357
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020620TSET
EAN/GTIN:
     4036351291541
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Mit Keilriemenantrieb in modernem Design Schwere Ausführung der gesamten Maschine Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign Industriemotor Separatem Not-Halt-Schlagschalter Bohrtiefenanschlag LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert Präzise gearbeiteter · stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter Präzisions-Spindelbohrung Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität Massive · groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 0 - 16 mm T-Nutensteine Austreiber Adapter MK 3-B16 Bedienwerkzeug Maschinenschraubstock BMP 100Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 107kg· Säulen-Ø: 80mm· Anzahl der Drehzahlbereiche: 12· Bohrleistung Stahl (S235JR): 25mm· Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 308mm· Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 308mm· Bohrtisch Art der T-Nuten: diagonal· Bohrtisch T-Nuten Anzahl: 2· Bohrtisch T-Nuten Größe: 12mm· Bohrtischdrehung: 360°· Bohrtischneigung: 45°· Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20mm· Leistung Antriebsmotor: 0,75kW· Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 265mm· Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 202mm· Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 120mm· Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2· Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14mm· Netzfrequenz: 50Hz· Pinolenhub: 95mm· Traglast Bohrtisch: 45kg· Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 400mm· Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 592mm
Weitere Informationen:
Spindelaufnahme:
MK 3
Ausladung:
209 mm
Spindeldrehzahl:
200 – 2440 min-¹
Netzspannung:
230 V
Breite:
406 mm
Länge:
748 mm
Marke:
OPTIMUM
Höhe:
1025 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.017,55*
€ 1.105,4249*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,09*
€ 1.163,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.144,38*
€ 1.193,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,54*
€ 1.413,05*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.240,44*
€ 1.431,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,10*
€ 1.703,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,82*
€ 1.653,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,22*
€ 1.574,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,79*
€ 1.525,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.240,44*
€ 1.476,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.