Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 17-125 S Prof.125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer GWS 17-125 S Prof.125mm
Winkelschleifer GWS 17-125 S Prof.125mm
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1659489
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D0300
EAN/GTIN:
     4059952576534
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
leistungsstarker Motor für maximale Produktivität durch mehr Leistung und bessere Robustheit · erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang · KickBack Control · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl · SpindelarretierungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl:
2800-11500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
2,3 kg
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer, Trenner, Trennmaschine, Zweihandwinkelschleifer, 4681502027
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
Frei Haus
ab € 154,23*
€ 181,35*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 154,85*
€ 181,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 156,77*
€ 184,44*
€ 4,90*
ab € 154,26*
€ 185,50*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,61*
€ 246,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,24*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,92*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,91*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,25*
Sonstiges
Bosch
2608900655
ab € 21,11*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,29*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,02*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.