| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1659521 Herst.-Nr.: 3070 500-9005FM EAN/GTIN: 4030182024521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus Aluminium. Stärke 1,5 mm, Schlitze 30 x 5 mm. Ausschnittlänge –20 mm, Ausschnittbreite –15 mm. 3060 & 3070: Steghöhe 15 mm, 3084: Steghöhe 13,5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite (mm): | 100 | Farbe: | schwarz RAL9005FM | Hersteller: | HOJU | Länge (mm): | 500 | Typ: | 3070 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, hoju badezimmerlüftung, badezimmerlüftungen, lamellengitter schwarz, HOJU, STEGBLECH, 3070, RAL90, 4030182024521, 500-9005FM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |