Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech 3084 schwarz 400 x 60 mm Lochung 30 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw2-697892
zw2-697892
zw-697892
zwill-697928
Artikel-Nr.:
     4757-1659526
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3084 400-9005FM
EAN/GTIN:
     4030182024392
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Aus Aluminium. Stärke 1,5 mm, Schlitze 30 x 5 mm. Ausschnittlänge –20 mm, Ausschnittbreite –15 mm. 3060 & 3070: Steghöhe 15 mm, 3084: Steghöhe 13,5 mm.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
60
Farbe:
schwarz RAL9005FM
Hersteller:
HOJU
Länge (mm):
400
Typ:
3084
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.