Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,13 m³ L600xB800xH625mm lack.lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1660064
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MSB 150, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462067646
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Mini · robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar · 3-fach stapelbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 175/160/65mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Inhalt:
0,13 m³
Länge:
600 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
65 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
625 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 486,52*
€ 517,25*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 512,73*
€ 580,96*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 514,26*
€ 584,38*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 514,31*
€ 586,14*
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 533,68*
€ 603,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,58*
€ 677,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,56*
€ 648,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,93*
€ 633,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,73*
€ 610,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-10-2000
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.