Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,13 m³ L600xB800xH625mm lack.lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9121444002
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MSB 150, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462067646
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Mini · robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar · 3-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Inhalt:
0,13 m³
Länge:
600 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
65 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
625 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 486,52*
€ 517,25*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 512,73*
€ 580,96*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 514,26*
€ 584,38*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 514,31*
€ 586,14*
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 533,68*
€ 603,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 513,30*
€ 610,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 509,20*
€ 605,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 504,98*
€ 600,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,52*
€ 578,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5.172,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-10-2000
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.