Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox INDUSTRY 60 L580xB385xH344mm 60l m.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1660120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13060
EAN/GTIN:
     4014688130603
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
aus 1,00 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit 2 Fangbändern · staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung · robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhangschlösser · ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung · stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken · verstärkte Profile an Behälterboden und Deckel · robuste, witterungsbeständige Stapelecken Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 315mm · Innenlänge: 550mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Gewicht:
4,4 kg
Ausführung:
mit Stapelecken
Material:
Aluminium
Außenlänge:
580 mm
Außenhöhe:
344 mm
Außenbreite:
385 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, eurokraft aluminiumbehälter, alu transportbox, aluminiumbox 60 liter, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,83*
€ 119,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 143,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,99*
€ 143,12*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,73*
€ 153,66*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,80*
€ 173,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
544619
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.