Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter m.gelochtem BD H537xB325xT388mm 35l anthr.eisengl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660418
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7044-00 PB DB 703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Inhalt 35 l · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · seine robuste Verarbeitung in modernem Design · mühelose Entleerung durch seitliches Entriegeln des Behälters · Dach und Befestigunsschiene verschweißt · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · zur Wand- und Pfostenbefestigung · inkl. Metall-Dreikantschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg · Form: rechteckig
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer DB 703
Breite:
325 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet / feuerverzinkt
Befestigungsart:
zur Wand- und Pfostenbefestigung
Ausführung:
mit gelochtem Boden
Material:
Stahlblech
Tiefe:
388 mm
Höhe:
537 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.