Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter m.gelochtem BD H537xB325xT388mm 35l kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660419
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7044-00 PB RAL 5013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Inhalt 35 l · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · seine robuste Verarbeitung in modernem Design · mühelose Entleerung durch seitliches Entriegeln des Behälters · Dach und Befestigunsschiene verschweißt · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · zur Wand- und Pfostenbefestigung · inkl. Metall-Dreikantschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg · Form: rechteckig
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Breite:
325 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet / feuerverzinkt
Befestigungsart:
zur Wand- und Pfostenbefestigung
Ausführung:
mit gelochtem Boden
Material:
Stahlblech
Tiefe:
388 mm
Höhe:
537 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,65*
€ 384,10*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,97*
€ 386,88*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,38*
€ 428,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.