Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter m.Edelstahl-Ausdrückblech H537xB325xT388mm 35l moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1660423
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7044-10 PB RAL 6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Inhalt 35 l · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · seine robuste Verarbeitung in modernem Design · mühelose Entleerung durch seitliches Entriegeln des Behälters · Dach und Befestigunsschiene verschweißt · mit Edelstahl-Ausdrückblech · zur Wand- und Pfostenbefestigung · inkl. Metall-Dreikantschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15,5kg · Form: rechteckig
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Farbe:
moosgrün, RAL 6005
Breite:
325 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet / feuerverzinkt
Befestigungsart:
zur Wand- und Pfostenbefestigung
Ausführung:
mit Edelstahl-Ausdrückblech
Material:
Stahlblech
Tiefe:
388 mm
Höhe:
537 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,33*
€ 397,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.