Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer PRO 145TD 130l 0,85 kW 48kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonmischer PRO 145TD 130l 0,85 kW 48kg
Betonmischer PRO 145TD 130l 0,85 kW 48kg
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1660981
Herst.-Nr.:
     B.14310.0702
EAN/GTIN:
     5600418037688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 230v
betonmischer
montiert · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen · Schmiernippel · gestärkte Mündung mit 2 geschweißten Mischschaufeln · Scheibenbremse · gestärkte Rahmen · Stapeleinrichtung
Weitere Informationen:
Trommelfüllung max.:
130 l
Motorleistung:
0,85 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Gewicht:
48 kg
Steckertyp:
F
Marke:
SIRL
Weitere Suchbegriffe: Freifallmischer, 4000818379
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,38*
€ 854,49*
Frei Haus
ab € 758,70*
€ 858,52*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,49*
€ 1.016,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,00*
€ 966,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,31*
€ 909,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,94*
€ 868,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 706,40*
€ 840,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,38*
€ 807,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.