Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Tukan 5 L Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,14kg GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661073
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000010.0000
EAN/GTIN:
     4046436017751
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
5 l · max. Betriebsdruck 3 bar · für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten · für maximale Sicherheit mit integrierten Sicherheitsventil ausgestattet · verstellbare Kunststoff-Düse für einstellbares Sprühbild · ansteckbarer Schultertrageriemen · mit Einfülltrichter für extra leichtes Befüllen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
Betriebsdruck:
3 bar
Gesamtinhalt:
7 l
Dichtung:
EPDM
Gewicht:
1,14 kg
Modell:
Tukan 5 L
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
1
€ 6,90*
ab € 10,88*
€ 14,56*
1
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 14,56*
4 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 11,68*
€ 15,74*
2 Tage
122
1
€ 5,45*
ab € 11,82*
€ 15,82*
Lager 4757
94
1
€ 5,49*
ab € 13,70*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.