Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Basic Mini Spann-W.150mm A.110mm f.Bohr.20mm+Profilschiene KLEMMSIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1661674
Hersteller:
     Ernst Dünnemann
Herst.-Nr.:
     ABM 1520
EAN/GTIN:
     4005439135206
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge
passend für Bohrung 20mm + Profilschiene
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
110 mm
passend für:
Bohrung 20mm + Profilschiene
Marke:
KLEMMSIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzklemmzwinge, Klemmzwingen, Tischlerzwinge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 27,05*
1 Tag
42
1
€ 5,45*
ab € 19,74*
€ 27,19*
1 Tag
42
3
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 28,32*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 21,48*
€ 29,48*
Lager 4757
38
1
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.