Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß 200mm m.flachem Schieber INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Streichmaß 200mm m.flachem Schieber INOX
Streichmaß 200mm m.flachem Schieber INOX
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661892
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448879183
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 200mm
streichmaß
mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · mit Nonius 0,1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: INOX
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ausführung:
mit flachem Schieber
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Streichmaße, 4000858509
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,83*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 15,96*
1 Tag
44
1
€ 6,80*
ab € 12,58*
€ 17,42*
2 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 13,66*
€ 18,82*
1 Tag
42
5
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.