Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß 200mm m.flachem Schieber INOX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170096629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858509
EAN/GTIN:
     4015448879183
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 200mm
streichmaß

Streichmaß 200mm m.flachem Schieber INOX PROMAT

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · mit Nonius 0,1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: INOX
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit flachem Schieber
Messbereich:
200 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Streichmass
Weitere Suchbegriffe: Streichmaße
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,83*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 15,96*
Lager 8685
44
1
€ 6,80*
ab € 12,58*
€ 17,42*
2 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 13,66*
€ 18,82*
1 Tag
42
5
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.