Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Multicutter 4 D.10mm Arbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Multicutter 4 D.10mm Arbeit
Hammerbohrer Multicutter 4 D.10mm Arbeit
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1661910
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448879473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus mit 4 Hartmetallschneiden · hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · Mehrschneider für Beton und Armierung · mit eingelassenem Hartmetallkopf für äußerste Widerstandsfähigkeit in Armierung und kraftvollen Bohrfortschritt · schneller Bohrfortschritt · optimiertes Kopf- und Wendeldesign für hochwirksamen Bohrmehltransport und minimale Staubverpuffung auch in tiefen Bohrlöchern · geringste Vibration durch computerberechnete Wendel reduziert die Belastung des Anwenders · einfaches Anbohren dank Zentrierspitze
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer, 4000863539
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
207
1
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,34*
4 Tage
207
1
€ 8,90*
ab € 5,85*
€ 8,39*
6 Tage
207
1
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 8,60*
1 Tag
207
1
€ 6,80*
ab € 6,11*
€ 8,77*
1
€ 7,95*
ab € 5,95*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900097
ab € 4,41*
Sonstiges
Bosch
2608900098
ab € 5,07*
Sonstiges
Bosch
2608900099
ab € 6,27*
Sonstiges
Bosch
2608900100
ab € 7,54*
Sonstiges
Bosch
2608900101
ab € 10,16*
Sonstiges
Bosch
2608900102
ab € 11,55*
Sonstiges
Bosch
2608900096
ab € 4,14*
Sonstiges
Bosch
2608900108
ab € 5,15*
Sonstiges
Bosch
2608900109
ab € 6,00*
Sonstiges
Bosch
2608900110
ab € 7,51*
Sonstiges
Bosch
2608900111
ab € 8,40*
Sonstiges
Bosch
2608900112
ab € 11,39*
Sonstiges
Bosch
2608900113
ab € 11,57*
Sonstiges
Bosch
2608900119
ab € 7,21*
Sonstiges
Bosch
2608900120
ab € 8,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.