Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtreiniger CRG 1200-Set Set 230 V,50-60 Hz IP 23 CONZELMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662002
Herst.-Nr.:
     CRG-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißnahtreiniger
Schweißnahtreinigergerät
elektrochemisches System zum Reinigen, Signieren und Polieren von Metalloberflächen · Anlauffarben und Oxide von Schweißnähten können so ohne Verwendung von giftigen Beizmitteln umweltfreundlich beseitigt werden · speziell für das Reinigen von WIG-Schweißnähten hochlegierter Stähle entwickelt · 4 Betriebsarten · stufenlose Spannungseinstellung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 133mm · Länge: 350mm · Ausführung: Set · Höhe: 213mm
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 23
Netzspannung:
230 V / 50/60 Hz
Gewicht:
7 kg
Steckertyp:
F
Marke:
CONZELMANN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlreinigung, markieren, Passivieren, Schweißnahtreinigungsgeräte, Signieren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 863,01*
€ 907,48*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 846,95*
€ 908,35*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 868,34*
€ 910,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 871,22*
€ 914,21*
Lager 4757
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.011,95*
€ 1.133,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,14*
€ 1.348,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,14*
€ 1.323,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,84*
€ 1.275,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,05*
€ 1.236,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.017,18*
€ 1.210,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,95*
€ 1.204,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C101103
ab € 5,43*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C011003
ab € 18,99*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C311003
ab € 16,64*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C201003
ab € 10,78*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C102003
ab € 12,40*
Zubehör
Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft
C203002ME
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.