| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1662111 Herst.-Nr.: 712338 EAN/GTIN: 4026474123386 |
| |
|
| | |
| einfach geschlitzt · passend für Handfugenpistole Art.-Nr. 3000 264 018 + 3000 264 019 + 4000 356 208 + 4000 356 209 · Beutelinhalt: 2 Schubteller Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Handfugenpistolen geschlossen · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Inhalt: | Beutel à 2 Stück | Marke: | IRION | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Beutel | € 6,95* | ab € 1,74* | € 2,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 1,76* | € 2,75* | | | | | | | | 1 | | pro Beutel | € 7,95* | ab € 1,84* | € 2,83* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Beutel | € 5,49* | ab € 3,12* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|