Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfugenpistole Profi geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000264018
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000264018
EAN/GTIN:
     4015448715085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Handfugenpistole Profi geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.400 ml

stabile Dichtstoffpresse · geschlossene Ausführung · mit stabiler Aluverschraubung und drehbarem Alurohr · Übersetzungsverhältnis 14:1 Weitere technische Eigenschaften: · Übersetzung: 14:1 · Ausführung: geschlossen
Weitere Informationen:
geeignet für:
310 ml Kartuschen/Beutel bis 400 ml
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Alurohrpresse, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handdruckpistolen, Handfugenpistolen, Handpressen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, NOW, Presse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irion Dichtstoffe
712333
ab € 2,44*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
712338
ab € 1,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
600033
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.