Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spießboy 98cm eloxiertes Alu.Stulpengriff 0,132kg 4,5mm FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662223
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01380
EAN/GTIN:
     4007105300802
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
zum Durchstoßen und Sammeln von Papier und Kunststoff auf weichen Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Stulpengriff · Material: eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
98 cm
Gewicht:
0,132 kg
Marke:
FLORA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 12,72*
1 Tag
38
1
€ 5,45*
ab € 9,38*
€ 12,78*
1 Tag
52
1
€ 5,59*
ab € 9,41*
€ 12,83*
1 Tag
38
8
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,17*
Lager 4757
65
1
€ 5,49*
ab € 9,95*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01150/45/V2
ab € 20,54*
Ähnlich
FLORA
1321
ab € 10,02*
Ähnlich
FLORA
4007105100150
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.