Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augendusche ClassicLine m.einem Brauseko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augendusche ClassicLine m.einem Brauseko
Augendusche ClassicLine m.einem Brauseko
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662353
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 713 025
EAN/GTIN:
     4251138218058
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Handaugendusche mit B-Safety Hochleistungsbrausekopf, integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf · Wasseranschluss:1/2 Zoll-IG · für Wand-/Tischmontage · erfüllt DIN 15154-2
Weitere Informationen:
Montage:
Wand-/Tischmontage
Anschluss:
1/2 IG ?
Ausführung:
mit einem Brausekopf 45°
Marke:
B-SAFETY
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, Duschkopf für Notdusche, Notduschenkopf, Durchflussmengenregler, Wasserspareinsatz, augenbrause b-safety, duschkopf für notdusche, augenbrause 1/2", Augendusche, Körperdusche, Notdekon, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augenspülung, Körpernotdusche, Körpernotfalldusche, Notfalldusche, Notduschen, 4000387002
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 128,73*
€ 148,37*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 149,02*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 149,42*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 130,68*
€ 150,88*
Lager 4757
21
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 225,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 177,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,46*
Zubehör
k.A.
305313
ab € 240,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.