Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentsägeblatt ACZ 85 EB D.85mm BIM Starlock 10 St./Pk.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662457
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664477
EAN/GTIN:
     3165140935906
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe Lebensdauer Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Holz und Metall · Material: BIM
Weitere Informationen:
Modell:
ACZ 85 EB
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Ø:
85 mm
St. je Karte:
10
Ausführung:
gekröpft
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblätter metall, segmentsägeblatt bosch, segmentsägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Segmentsäge, Segmentsägeblätter
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,33*
€ 86,36*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 73,33*
€ 86,37*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 75,16*
€ 87,77*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,30*
€ 87,94*
Lager 4757
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,75*
€ 104,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664484
ab € 106,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.