Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB B.32mm Eintauch-T.50mm Starlock 10er Pk.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662464
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664471
EAN/GTIN:
     3165140935845
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
BIM für Multifunktionswerkzeuge · dreidimensionale japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne für Hartholz · diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen · verhindert Überhitzung und erhöht die Lebensdauer · die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch · für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz · das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Breite:
32 mm
Eintauchtiefe:
50 mm
St. je Karte:
10
Anwendung:
Holz
Marke:
BOSCH
Material:
BIM
Modell:
AIZ 32 BSPB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bosch säbelsägeblatt beton, bosch säbelsägeblätter, säbelsägeblatt, Multimaster Zubehör, Oszillierende Werkzeuge, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Tauchsäge, Tauchsägeblätter
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,96*
€ 63,60*
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,95*
€ 63,62*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,62*
€ 64,75*
8 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 65,54*
Lager 4757
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,01*
€ 77,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664474
ab € 68,25*
Ähnlich
Bosch
2608664479
ab € 68,12*
Ähnlich
Bosch
2608664475
ab € 48,41*
Ähnlich
Bosch
2608664470
ab € 49,76*
Ähnlich
Bosch
2608664494
ab € 74,95*
Ähnlich
Bosch
2608664493
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.