Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 AB, Metal, 50 x 32 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4012-490764
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664475
EAN/GTIN:
     3165140935883
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 AB hat bei Schnitten ‌in ungehärtetem Metall eine hohe Lebensdauer. Die robuste Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist bei hartem oder abrasivem Material verschleiß- und hitzeresistent. Sein zur Basis hin verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen, transportiert Material schnell ab minimiert somit den Blattverschleiß. Das robuste Aufnahmesystem des AIZ 32 AB reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte bei verlängerter Nutzungsdauer. Dieses Produkt wird verwendet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
50 mm
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
50
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Schnitten in ungehärtetes Metall
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei ungehärtetem Metall
(Version) Key RTB:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent.
Spezifisches RTB1:
Zur Basis verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen und minimiert Blattverschleiß
Spezifisches RTB2:
Robustes Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht somit längere Nutzung
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Nichteisenmetalle
SOL Date:
01.09.2017
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,271 kg
Nettogewicht:
0,271 kg
Volumen:
0,214 dm3
Abmessung Länge:
148 mm
Abmessung Breite:
46,8 mm
Abmessung Höhe:
30,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
pro Stück
€ 6,90*
ab € 48,83*
€ 56,92*
91 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 48,69*
€ 56,94*
4 Tage
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 50,91*
€ 59,75*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 51,08*
€ 59,81*
2 Tage
19
pro Stück
€ 8,50*
ab € 51,87*
€ 60,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664474
ab € 68,19*
Ähnlich
Bosch
2608664479
ab € 68,15*
Ähnlich
Bosch
2608664470
ab € 54,52*
Ähnlich
Bosch
2608664471
ab € 54,64*
Ähnlich
Bosch
2608664494
ab € 75,12*
Ähnlich
Bosch
2608664493
ab € 61,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.