Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanreifen 70602 D.260mm Trgf.150kg PU-Bereifung PU Block FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662659
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70602
EAN/GTIN:
     4017976640433
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
PUR-Vollmaterial-Reifen auf Kunststoff-Felge · absolut pannensicher · Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern Weitere technische Eigenschaften: · Material Rolle: PU · Ergänzung: PU-Bereifung · Achs-Ø: 25mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Profil:
PU Block
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, luftbereiftes Rad, Pannensichere Räder, Pannensicheres Rad, unkaputtbares Rad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 23,64*
€ 31,66*
2 Tage
18
€ 4,99*
ab € 23,94*
€ 31,82*
Lager 4757
16
€ 4,95*
ab € 28,82*
€ 38,19*
5 Tage
18
€ 8,90*
ab € 29,17*
€ 38,47*
5 Tage
18
€ 7,99*
ab € 30,40*
€ 40,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.