Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger 540 l/h 150bar 2,7 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckreiniger 540 l/h 150bar 2,7 kW
Hochdruckreiniger 540 l/h 150bar 2,7 kW
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662670
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7150541
EAN/GTIN:
     4036351229520
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Heißwasser · Wassertemperatur und Arbeitsdruck regelbar · Anlaufentlastung durch die Easy-Start Funktion · Total-Stopp-Pumpensteuerung durch Öffnen und Schließen der Pistole · Motorschutzschalter · 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben · Aufbewahrungsfächer für Zubehör · ergonomischer Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle · Reinigungsmitteltank · Brennstoff: Diesel · Temperatur max. 90 °CWeitere technische Eigenschaften:· Wassertemperatur: 90°C
Weitere Informationen:
Fördermenge:
540 l/h
Arbeitsdruck:
150 bar
Nennaufnahmeleistung:
2,7 kW
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
85 kg
Breite:
500 mm
Länge:
890 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Heisswasser, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Dampfstrahler, Dampfstrahlaggregat, Hochdruckreiniger, Dampfreiniger, 8000788460
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.196,50*
€ 1.264,14*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,35*
€ 1.269,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.235,31*
€ 1.309,72*
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.275,60*
€ 1.354,41*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.411,17*
€ 1.651,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,64*
€ 1.965,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,15*
€ 1.900,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,22*
€ 1.799,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,35*
€ 1.740,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.415,18*
€ 1.684,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,17*
€ 1.679,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.