Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Winkelschleifer CG 17-125 125mm 1700 W 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1663073
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
72228160000
EAN/GTIN:
4014586895017
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider 125mm fein
Compact-Winkelschleifer · Überlastschutz · Blockierüberwachung · Rückschlagkontrolle · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff · Getriebekopf ist um 90° drehbar · werkzeugloser Schleifmittelwechsel · hohe ÜberlastfähigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M14· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
2,4 kg
Steckertyp:
F
Marke:
FEIN
... >
Lager 4757
>
Elektrowerkzeuge
>
Netzschleifgeräte
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
elektro-winkelschleifer fein
,
Trennmaschine
,
Winkelschleifer
,
Zweihandwinkelschleifer
,
Trenner
,
4681510014
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,82*
€ 189,44*
Lager 1498
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 166,18*
€ 196,27*
Lager 1955
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 168,04*
€ 203,95*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 169,62*
€ 206,85*
Lager 4757
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 187,10*
€ 243,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit DCT Trockenschnitt-Sägeblätter 125x1,2x22,23 PREMIUM Fliesen & Keramik
Tyrolit
639560
ab € 26,06*
Zubehör
Tyrolit Schruppscheibe 125x6x22,23 mm A24S STANDARD Stahl
Tyrolit
367771
ab € 0,96*
Zubehör
Tyrolit Schruppscheibe 125x7x22,23 mm A36N PREMIUM Aluminium
Tyrolit
5316
ab € 3,32*
Zubehör
Tyrolit Trennscheibe gekröpft 125x2,5x22,23 mm C30 STANDARD Gestein
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit Trennscheibe gerade 125x1,6x22,23 mm A46 PREMIUM Aluminium
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 125 x 1,0 x 22,23 mm
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,78*
Zubehör
MARCRIST BC750 Schneid-und Anfasscheibe 125x22mm
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 99,79*
Zubehör
SOLIDO Schleiflamellenteller Zirkonkorund ø 125 mm Korn 60
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen