Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer L 9-11 125 125mm 900 W 11500min-¹ FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1663075
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     492531
EAN/GTIN:
     4030293222892
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider flex
Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre · Überlastschutz · Staubabdichtung von Motor und Getriebe · Anti-Kickback · verstellbare Schutzhaube · arretierbarer Schiebeschalter · Spindelarretierung Weitere technische Eigenschaften: · Schleifspindel: M14 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
2 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
FLEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,55*
€ 105,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 105,45*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,21*
€ 108,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 90,27*
€ 111,23*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,83*
€ 112,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
313.459
ab € 31,12*
Zubehör
FLEX
349.011
ab € 23,16*
Zubehör
FLEX
358.606
ab € 34,59*
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 46,22*
Zubehör
FLEX
500720
ab € 56,21*
Zubehör
FLEX
414204
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.