Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuheckenschere M18 CHT-0 18 V Schnitt-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkuheckenschere M18 CHT-0 18 V Schnitt-
Akkuheckenschere M18 CHT-0 18 V Schnitt-
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1663101
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933459346
EAN/GTIN:
     4058546010072
Suchbegriffe:
Accustrauchschere
Akkustrauchschere
Accuheckenschere
Heckenschere
FUEL-Technologie mit bürstenlosem Powerstate Motor und Redlink Plus Elektronik mit Überlastschutz · bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18-9,0-Ah-Akku · bis zu 30 % schneller im Vergleich zu herkömmlichen HeckenscherenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5 (inkl. Akku)kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schnittlänge:
610 mm
Schnittstärke:
20 mm
Marke:
MILWAUKEE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 218,43*
€ 266,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,07*
€ 268,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,86*
€ 287,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,50*
€ 289,66*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,77*
€ 357,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,04*
€ 353,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.