Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 85 G Prof.85mm 235x30mm 5000min-¹ BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1663143
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M92
EAN/GTIN:
     4059952636740
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge bosch
Hochleistungsmotor · für hoch präzise lange, gerade Schnitte in verschiedenen Materialien · Kompatibilität mit den Führungsschienen auch von anderen Markenherstellern · Spindelarretierung · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · Absaugstutzen · Sanftanlauf Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,8kg · Sägeblattabmessung: 235 x 30mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Schnitttiefe 90°:
85 mm
Schnitttiefe 45°:
65 mm
Nennaufnahmeleistung:
2200 W
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-¹
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, handkreissäge 235 mm, Ablängsäge, Handkreissägen, Trockensäge, Trockenschneidsäge
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 324,26*
€ 366,45*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 325,16*
€ 366,46*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 332,78*
€ 374,48*
€ 4,90*
ab € 332,08*
€ 376,28*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,26*
€ 397,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,04*
€ 472,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,87*
€ 460,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,85*
€ 444,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,32*
€ 438,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 526,60*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 308,40*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 110,90*
Sonstiges
Bosch
0615990M93
ab € 297,95*
Sonstiges
Bosch
0601668900
ab € 215,10*
Sonstiges
Bosch
0601668901
ab € 237,85*
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 239,10*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 226,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.