Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine TS 200 SD P 200x32x32mm 1000W 2550min-¹ m.Ständer FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1663434
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     317777
EAN/GTIN:
     4251762502134
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Maschinenständer
laufruhiger und wartungsfreier Motor · seitlich geschlossene Schutzhauben · nachstellbare Werkstückauflagen und Funkenabweiser · Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser · Not-Aus-Schlagtaster · Bremse und Absaugung · Anschlusskabel mit CEE Stecker 16A Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 20kg · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
200 x 32 x 32 mm
Nennaufnahmeleistung:
1000 W
Leerlaufdrehzahl:
2550 min-¹
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
mit Ständer
Marke:
FLOTT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinenunterbau, Doppelschleifmaschinenständer, Schleifmaschinenständer, doppelschleifbock flott, doppelschleifbock, Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, Schleifbock, Schleifmaschinen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.225,66*
€ 2.288,15*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 2.171,13*
€ 2.291,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.235,62*
€ 2.298,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.244,96*
€ 2.339,62*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 2.301,83*
€ 2.365,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.365,66*
€ 2.815,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,18*
€ 2.801,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.319,41*
€ 2.760,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.301,83*
€ 2.739,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842007
ab € 13,94*
Zubehör
PROMAT
4000842024
ab € 14,65*
Zubehör
PROMAT
4000842048
ab € 14,34*
Zubehör
PROMAT
4000842068
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.