Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellagerabzieher, 1969-17, Schlaggewicht 6kg Anschlussgew. M20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1663816
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1969-17
EAN/GTIN:
     4000896223015
Suchbegriffe:
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
kugellager abzieher
Anwendung: Herausziehen von z.B. geschraubten Radlagern in Kombination mit HAZET Doppel-Konus Radlager-Werkzeug Satz 4933-1/11 Schlaggewicht: 6 kg Anschlussgewinde: M20 x 1,5 Gesamtlänge: 890 mm Abmessungen / Länge: 890 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 890mm · Verwendung: 4933-1/11
Weitere Informationen:
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Auszieher, Innenauszieher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,08*
€ 173,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 173,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,01*
€ 178,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 185,99*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,63*
€ 217,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.