Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1663822 Herst.-Nr.: 2784SR-1 EAN/GTIN: 4000896229758 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung Leichtbaumutter mit Sonderprofil an Rahmen · Sattelkupplung · Frontträger und Schwingungsdämpfer MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs Bj. 2016 → Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf-Leichtbaumuttern Spezielle Anwendung bei bauartbedingtem Platzmangel und tiefliegendem Fahrzeugaufbau Oberfläche: phosphatiert Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Rillenprofil Abmessungen / Länge: 220 mm Für Maschinenbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 220mm · Abtrieb: Rillenprofil · Antrieb Vierkant: 12,5mm · Antrieb Vierkant (Zoll): 1/2Zoll · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: MERCEDES-BENZ Nkw · Fahrzeug-Hersteller Nkw: MERCEDES-BENZ Nkw · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Maschinenbetätigung · Kopfbreite b: 41mm · Kopfstärke a: 12mm · Oberfläche: phosphatiert · Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 120mm Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,77* | € 46,22* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,89* | € 46,26* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,43* | € 47,01* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 35,92* | € 47,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,03* | € 47,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|