Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzleitungsschlüssel 4550N-22, Antrieb 4kt.hohl 1/2Zoll SW22mm, HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1663823
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4550N-22
EAN/GTIN:
     4000896234387
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Anwendung: Betätigung der Überwurfmutter an Hochdruckleitung am MAN Einspritzventil-Common Rail Einspritzsystem Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungs-Verschraubung Innenvierkant Antrieb 12,5 1⁄2″ Offener Doppelsechskant Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines HAZET Drehmomentschlüssels erreicht (Hersteller-Angaben beachten) Oberfläche: brüniert Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil Schlüsselweite: 22 mm Abmessungen / Länge: 85 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 33 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 32 mm Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 33mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 32mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: MAN · Fahrzeug-Hersteller Nkw: MAN · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Schlüsselweite s1xs2: 22mm · Tiefe: 21,8mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite mm:
22 mm
Länge:
85 mm
Oberfläche:
brüniert
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant Profil
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
5
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 27,37*
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 22,30*
€ 29,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,56*
€ 29,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 30,43*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,70*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.