Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel, 7250-2STACCAL, 20-1000Nm Abtrieb 3/4Zoll, elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1663836
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     7250-2STACCAL
EAN/GTIN:
     4000896220342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Anwendung: Für hochpräzise Verschraubungen mit Drehmoment- / Drehwinkel bei denen eine hohe Genauigkeit oder Dokumentationspflicht besteht · z.B. Motorenbauteilen insbesondere Zylinderkopfschrauben · Maschinenbau mit erhöhten Anforderungen (u.a. Robotertechnik etc.) Smart-Technologie – Ready for Industry 4.0 Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein Integrierte Umschaltknarre Außenvierkant 3⁄4″ (20 mm) HAZET Smart Technologie bestehend aus SmartTAC-App und Bluetooth 4.1 Low Energy-Schnittstelle (Produktgruppe 7000-2 sTAC kann nationalen Zulassungsbeschränkungen unterliegen). Problemloser Live-Datenaustausch zur Anzeige des Schraubverlaufes auf mobilen Endgeräten · wie Smartphone (Smartwatch) und Tablet-PC. USB-C-Schnittstelle zur Programmierung der Drehmoment- Drehwinkelschlüssel und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC mit Software SmartTAC-Tool 7910-sTAC. Alle sTAC Drehmoment-Drehwinkelschlüssel können auch autark · ohne SmartTAC App benutzt werden Einzigartiges ergonomisches · auf den Anwender ausgerichtetes · HAZET Design des gesamten Werkzeuges für den professionellen Einsatz Durch die Reduzierung der Baugröße sowie der Integration der Platine in das Hauptrohr sind Abmessungen entstanden · die kleine Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel ab 1 Nm ermöglichen Schutzklasse IP 40 Display und Folientastatur spritzwassergeschützt USB-C Buchse zum Laden des Akkus direkt im Werkzeug Inklusive handelsüblichem · wechselbaren Li-Ion Akku · Typ 14650 / 3,7 Volt · direkt am Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar Inklusive 1 Meter USB 3.1 / A-C-Kabel Funktionen: 7000 sTAC Großes · kontrastreich leuchtendes · gut ablesbares OLED-Display · dimmbar und 180° drehbar Messwert-Anzeige in 13 mm Schriftgröße inklusive einer i.O. / n.i.O. Schraubfall-Bewertung Anzeigeabweichung Drehmoment rechts und links: ab ± 1 % / ± 1 Digit Anzeigeabweichung Drehwinkel rechts und links: ± 1 % / ± 1° Drehwinkelbereich addierend: 0 bis 999° Drehmoment-Genauigkeit für i.O.-Anzeige (grün): Einstellbar ± 1 bis 10 % DrehwinkelGenauigkeit für i.O.-Anzeige (grün): Einstellbar 1 bis 90° Einstellbare Drehmoment-Einheiten: Nm · lbf ft · lbf in oder kgf m Wirklänge für andere Einsteckwerkzeuge einstellbar / programmierbar 0 bis 250 mm (Voraussetzung für korrekte Drehmoment- / Drehwinkelmessungen) 4-fach Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akustik-Signal (Summer) · Vibration · mitlaufende Ziffernanzeige und rundum · aus jeder Lage · sichtbarer 360° LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“ Schwellwert · Vorwarnstufe: Einstellbar 50 bis 99 % Einstellbare Signalisierung · Ein / Aus Akustik-Signal (Buzzer) und Vibration Resetfunktion · Rückstellung auf Werkseinstellung Stand-by-Zeit: Einstellbar 1 bis 10 Minuten Batterie- und Speicheranzeige Speicherplatz inklusive Datum und Uhrzeit: Bis zu 3000 Messungen Programmiermöglichkeit von Parametersätzen und Ablaufplänen: 25 und 25 2 Kontrollfunktionen: Programmierbare Drehmoment-Kontrolle bei Winkelanzug und Winkelkontrolle bei Drehmoment-Anzug Menü Sperr-Funktion vor unbefugter Verstellung mit selbst wählbarem vierstelligen Code Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer · Kalibrierdatum und Serviceanzeige / Nutzungszähler Menüsprachen: Deutsch · Englisch · Französisch · Italienisch · Chinesisch Programmier- und Auswertesoftware für Laptop und PC 7910-sTAC (kostenpflichtig) SmartTAC-App für Android und Apple iOS Endgeräte für Baureihe 7000-2 sTAC (kostenloser Download) Die SmartTAC-Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel der Baureihe 7000-2 sTAC mit Bluetooth-Schnittstelle haben eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern · in der Schweiz · in Norwegen · in China · in Indien · in Südkorea · in Mexiko und in der Türkei und dürfen dort verkauft werden Weitere Länder auf Anfrage Für Länder ohne Funkzulassung bieten wir die SmartTAC-Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel der Baureihe 7000-5 sTAC ohne Bluetooth-Schnittstelle an. Diese können über einen USB Anschluss an Laptop und PC angeschlossen und mit der optionalen Prog Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1772mm · Anzahl Batterien/Akkus: 1 · Anzahl Zähne: 32Zähne · Anzugs-Drehmoment max lbf.ft: 750lbf.ft · Anzugs-Drehmoment max Nm: 1000Nm · Anzugs-Drehmoment min lbf.ft: 150lbf.ft · Anzugs-Drehmoment min Nm: 200Nm · Batterie-/Akkubezeichnung: 3,7 V-Lithium-Ionen-Akku, Typ 14650, wechselbar · Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: true · Betätigungskraft min. kg: 12,2kg · Betätigungswinkel: 11,25° · Bluetooth Schnittstelle: true · Ersatzteil: 1116/6, 6150/8 · Genauigkeit: 1% · Netto-Gewicht (kg): 8,4kg · Norm: Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, Blatt 2 · Zubehör: 7910-STAC · Betätigungskraft max. kg: 60,8kg
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
1000 Nm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.244,77*
€ 2.405,55*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.239,61*
€ 2.405,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.288,96*
€ 2.458,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.361,09*
€ 2.530,85*
€ 4,90*
ab € 2.378,23*
€ 2.554,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,76*
€ 2.862,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.387,49*
€ 2.841,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.305,23*
€ 2.743,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,99*
€ 2.691,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,61*
€ 2.665,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.