Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber 9013M/6, Antrieb 4kt.hohl 3/4Zoll, HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1663851
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9013M/6
EAN/GTIN:
     4000896229420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibrationsarm Einfache Bedienung Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8″) Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Empfohlenes Drehmoment: 922 Nm Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm Betriebsdruck (bar): 6.3 Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93 db(A) Lp W Vibrationsbeschleunigung: 7.47 m/s2 Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 32 Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf) · einstufig (Linkslauf) Kälteisolierender Griff Abtrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv Für Maschinenbetätigung Anzugs-Drehmoment max Nm: 1085 Nm Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 104 dB(A) Lp A Umdrehungen/Minute: 7300 Luftbedarf [l/min]: 153 l/min (2.5 l/sec) Anzahl Werkzeuge: 6 Weitere technische Eigenschaften: · Geräuschpegel: 104dB(A) · Abtrieb Vierkant: 20mm · Anzahl Werkzeuge: 6-teilig · Empfohlenes Drehmoment: 922Nm · Handgriff: Kälteisolierender Griff · Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 32M · Lösemoment max (lbf.ft): 1393,99lbf.ft · Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8″) · Luftbedarf [l/sec]: 2,5l/sec · Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf) · Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93dB(A) · Schlagwerk (Art): Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Vibrationsbeschleunigung: 7,47m/s2 · Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft: 800,25lbf.ft
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
3/4 ?
Drehmoment max.:
1085 Nm
Lösedrehmoment:
1890 Nm
Drehzahl max.:
7300 min-¹
Luftverbrauch:
153 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Schlauch-Ø:
10 mm
Marke:
HAZET
Lieferumfang:
903SLG6-17, 903SLG6-19, 1000S-G1736, 1000S-H1736, 1003S-1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 396,12*
€ 442,04*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 399,51*
€ 445,22*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 404,57*
€ 448,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,96*
€ 455,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,68*
€ 457,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,04*
€ 526,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,06*
€ 521,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,86*
€ 492,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.