Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Verona 1510/42KB/42KBS Alu.F1 SK/OL DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1663941
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11908579
EAN/GTIN:
     4012789995619
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur TS 37 - 47 mm mit Schlüsselrosetten für Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar · schraubenlose Montage Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: SchnellstiftPlus · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
SK/OL
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
37-47 mm
Vierkant:
8/8,5 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
9 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
1
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 22,68*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 16,42*
€ 22,82*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 18,27*
€ 24,79*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 18,37*
€ 24,91*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 19,31*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.