Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICLICK Korund Fiberscheibe D. 125 mm A80 für universelle Anwendungen (10)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1664790
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44498018
EAN/GTIN:
     4007220416525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz · wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem · die robuste Halterung · die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur · 25 % höhere Zerspanungsleistung · 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Technische Daten: Max. RPM: 12200 RPM ø Außen metrisch: 125 mm Vorteile: Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung. Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten. Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt. Anwendungsempfehlungen: COMBICLICK-Fiberschleifer mit dem COMBICLICK-Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden · um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Besonders weiches und flexibles Schleifverhalten im Stirnschliff. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Temperguss Messing Stahlguss Kupfer Grau-/Sphäroguss (GG/GJL · GGG/GJS) Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Entgraten Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Flächenbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kantenbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Bestellhinweise: COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen. Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK als innovative Werkzeuglösung · um die beim Einsatz entstehende Vibrations- · Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK für langes · ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert. COMBICLICK von PFERD hat einen breiten Patentschutz in Europa. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · Anwendungsempfehlungen: COMBICLICK-Fiberschleifer mit dem COMBICLICK-Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen., Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen., Besonders weiches und flexibles Schleifverhalten im Stirnschliff. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Temperguss, Messing, Stahlguss, Kupfer, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung · Bestellhinweise: COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen. · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s., Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. · Vorteile: Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff., Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung., Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel., Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten., Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
80
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Einsatzbereich:
Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächenb
Material:
Korund A
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
10
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 1,78*
Lager 4757
117
10
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,25*
10
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 2,25*
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,35*
2 Tage
130
10
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,67*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
44890160
ab € 20,19*
Zubehör
PFERD TOOLS
44890150
ab € 20,21*
Zubehör
PFERD TOOLS
44890161
ab € 23,06*
Zubehör
PFERD TOOLS
44890151
ab € 22,96*
Zubehör
PFERD TOOLS
64199012
ab € 20,24*
Zubehör
PFERD TOOLS
64199002
ab € 20,32*
Zubehör
PFERD TOOLS
44890162
ab € 23,06*
Zubehör
PFERD TOOLS
44890152
ab € 22,93*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,90*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 61,24*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.