Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1664791 Herst.-Nr.: 44498019 EAN/GTIN: 4007220416532 |
| |
|
| | |
| Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz · wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem · die robuste Halterung · die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur · 25 % höhere Zerspanungsleistung · 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Akkuwinkelschleifer, Winkelschleifer· Anwendungsempfehlung: COMBICLICK-Fiberschleifer mit dem COMBICLICK-Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Besonders weiches und flexibles Schleifverhalten im Stirnschliff.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bestellhinweise: COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen.· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das patentierte Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert.· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung. Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten. Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt. Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Körnung: | 120 | max. Drehzahl: | 12200 min-¹ | Einsatzbereich: | Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung, Egalisieren | Material: | Korund A | Marke: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, pferd exzenterschleifscheiben, exzenter schleifscheibe, Vulkanfiberscheiben, Fiberscheiben, Schleifscheiben, Fiberschleifscheibe, 8001720308 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,25* | € 1,79* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,25* | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,30* | € 2,26* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,59* | € 2,36* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,60* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,42* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|