Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1664823 Herst.-Nr.: 42098001 EAN/GTIN: 4007220416914 |
| |
|
| | |
| PFERD COMBICLICK-Set für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Das Set mit Durchmesser 125 mm ist im Randbereich besonders flexibel.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. COMBICLICK-Filzronden mit COMBICLICK-Stützteller auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Kupfer, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Bronze, Edelstahl (INOX), Stahlguss, Messing, Aluminium· Bearbeitungsaufgaben: Polieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung, Aufrauen, Egalisieren, Stufenweises Feinschleifen, Entgraten, Reinigen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das patentierte Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert.· Ø Gewinde: M14· PFERD Typ: CC-SET 125 UNIVERSAL· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Kennenlernen und Testen des umfangreichen Systems. Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt. Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. Aufeinander abgestimmte Vorauswahl der gängigsten Körnungen. Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten. Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Ø: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 28,67* | € 38,43* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,05* | € 43,33* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,39* | € 43,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,13* | € 45,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,53* | € 52,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|