Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste POS RGB, D.115mmxW.12mm, 24 Zöpfe, INOX, PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665496
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43312036
EAN/GTIN:
     4007220118757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
pferd rundbürste edelstahl
rundbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern · Entrosten · Entgraten · Putzen von Schweißnähten · Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet. Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkel­schleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel. Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK- System eine x-förmige Kontur auf · die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkel­schleifer erlaubt. Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit. Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheits­standards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.,X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren · aufklicken – fertig. So einfach war der Zubehörwech­sel bei Winkelschleifern noch nie. X-LOCK schafft einen neuen Standard · der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert. Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD. So hat PFERD das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebunde­nen Schleifmittel · Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaf­fen · dass diese industriell hergestellt werden können. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen · verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen · dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten · das heißt · sie wird von Magneten angezogen.,Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung · die durch Verformung · z. B. während des Drahtziehens · hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Technische Daten: Anzahl · Zöpfe: 24 Stück Max. RPM: 12500 RPM RPM · opt. · von: 5000 RPM RPM · opt. · bis: 12500 RPM Breite metrisch: 12 mm Ø Besatzmaterial: 0.5 mm ø Außen metrisch: 115 mm Länge · Besatz: 22 mm Vorteile: Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges. Rundbürsten mit X-LOCK können auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Gewinde M14 und 5/8”-11 eingesetzt werden. Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es · indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein. Lösen Sie das Werkzeug durch Betätigen des Hebels. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Bronze Kobaltbasislegierungen NE-Metall hart Hochwarmfeste Werkstoffe Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis Weitere NE-Metalle weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) Edelstahl (INOX) Titan Titanlegierungen Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Entgraten Entrosten Entzundern Anlauffarben entfernen Oxydschichten entfernen Entlacken Wurzelnahtbearbeitung Schweißnahtbearbeitung Kehlnahtbearbeitung Antriebsarten: Winkelschleifer PFERDEFFICIENCY: PFERDEFFICIENCY empfiehlt Bürsten mit X-LOCK-Aufnahme für schnelle Werkzeugwechsel. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer · Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen., Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es, indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein., Lösen Sie das Werkzeug durch Betätigen des Hebels. · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Kobaltbasislegierungen, NE-Metall hart, Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Edelstahl (INOX), Titan, Titanlegierungen · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Entzundern, Anlauffarben entfernen, Oxydschichten entfernen, Entlacken, Wurzelnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung · Breite metrisch: 12mm · Ø Gewinde: X-LOCK · RPM, opt., bis: 12500min-1 · RPM, opt., von: 5000RPM · Verpackungen: POS-Verpackung · Vorteile: Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück., Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel., Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges., Rundbürsten mit X-LOCK können auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Gewinde M14 und 5/8”-11 eingesetzt werden., Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe., Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Besatzbreite:
0,5 mm
Besatzlänge:
22 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Anzahl Zöpfe:
24
Arbeitsbreite:
12 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Aufnahme:
X-LOCK
Bohrung:
22,2 mm
Marke:
PFERD
Material:
Edelstahldraht (INOX)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundbürste edelstahl, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,81*
€ 27,13*
Lager 4757
450
1
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 27,13*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 19,76*
€ 27,24*
1
€ 4,90*
ab € 21,47*
€ 30,32*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,13*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.