Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste RBUP, D.150xW.13xL.32mm Körnung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürste RBUP, D.150xW.13xL.32mm Körnung 1
Bürste RBUP, D.150xW.13xL.32mm Körnung 1
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665507
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     79184119
EAN/GTIN:
     4007220159880
Suchbegriffe:
Pinselbürsten
Rundbürsten
Stahldrahtbürste
Topfbürsten
Besonders aggressiv arbeitende Bürste. Aufgrund des Kunststoffbesatzes besonders gut zum Entgraten von schwierig zu bearbeitenden Bauteilen wie Zylinderköpfen oder Zahnrädern sowie zur Oberflächenbearbeitung geeignet. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Besonders flexible Bürste. Aufgrund des Kunststoffbesatzes besonders gut zum Entgraten von schwierig zu bearbeitenden Bauteilen wie Zylinderköpfen oder Zahnrädern geeignet. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Bürsten mit Keramikkorn (CO) zeichnen sich durch hohe Zähigkeit und sehr gute Schneidfähigkeit aus. Zur Erzielung hoher Abtragswerte und eines aggressiven Bürstverhaltens. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb, Werkzeugmaschine, Stationäre Maschinen, Roboter· Anwendungsempfehlung: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Das Besatzmaterial CO eignet sich für einen besonders aggressiven Einsatz und eine hohe Oberflächengüte des Werkstücks. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Bearbeitbare Werkstoffe: NE-Metall hart, Aluminium, Bronze, Gusseisen, Kobaltbasislegierungen, Hochwarmfeste Werkstoffe, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Weitere NE-Metalle, Stahl, Stahlguss, Titan, Titanlegierungen, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)· Bearbeitungsaufgaben: Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren), Reinigen, Entgraten· Besatzmaterial: Keramikkorn (CO)· Breite: 13mm· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt Composite-Bürsten, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken. PFERDEFFICIENCY empfiehlt Composite-Bürsten für höchsten Abtrag in kürzester Zeit.· RPM, opt., bis: 1500RPM· RPM, opt., von: 900RPM· Vorteile: Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke und weniger Wärmeeintrag durch hohe Flexibilität. Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. Für einen besonders aggressiven Einsatz und eine hohe Oberflächengüte des Werkstücks. Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials. Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte.
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Besatzbreite:
1,1 mm
Besatzlänge:
32 mm
Körnung:
120
Arbeitsbreite:
13 mm
max. Drehzahl:
3600 min-¹
Aufnahme:
Bohrung
Bohrung:
50,8 mm
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, 8000491744
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 119,95*
2 Tage
14
€ 5,00*
ab € 97,91*
€ 120,45*
€ 4,90*
ab € 106,65*
€ 131,24*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,13*
€ 138,13*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,78*
€ 148,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595062
ab € 46,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.